Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Edelstahl-Verankerungspunkt für negativ verlegtes Sandwich- und Metalltrapezblech, getestet nach EN 795 für 3 Personen gleichzeitig. Auch als Systemstütze (End-, Kurve und Zwischenstütze) für Seilsysteme nach EN 795 Klasse C.
- Ab Stahlblech Stärke 0,45mm, Grundplatte 362 x 200 mm
- LX-SW-N-ZW = Zwischenhalter mit Ringöse, inkl. Erhöhung 150 mm
- LX-SW-N-ZW-350 = Wie LX-SW-N-ZW, inkl. Erhöhung 350 mm
- SY-1031-35 = Zusätzliche Befestigungslasche z.B. für T-Kreuzungen, oder wenn Seilanfang und Ende an einem X-Rivet liegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!