Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagpunkt Holz Lock X H 24

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt Holz Lock X H 24

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Edelstahl Anschlagpunkt mit kreisrunder Grundplatte für schwache Untergründe.


Ein Anschlagpunkt für 3 Personen, der schon auf OSB (Grobspanplatten) ab 12 mm Stärke hält? Für den ABS-Lock X-H-24 ist das dank seiner Grundplattengeometrie kein Problem. Aufgrund der symmetrischen Form wird die Kraft bei einer (Sturz-) Belastung immer optimal verteilt, und das unabhängig von der Belastungsrichtung. Die Anschlageinrichtung kann zudem durch eine Abdichtung, eine Dampfsperre oder eine thermische Trennung von maximal 15 mm hindurch installiert werden.