Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Anschlagpunkt für Holzschalung mit Stützrohr Lock-X-H-16-SR
ABS Lock H 16 mit Stützrohr
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Edelstahl Verankerungspunkt für Holzschalung, getestet nach EN795 für 3 Personen gleichzeitig, GP Standard 200 x 200 mm, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial: 16 ABS Edelstahl-Spezialschrauben.
Für Holzschalung bei OSB Platten mit 18 mm, bei Holz 24 mm, kann auch als Stütze für Seilsystem verwendet werden.
Wird auf Holzschalung mit 16 Schrauben direkt auf der Schalung verschraubt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!