Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit 2 langen Schrauben im Balken befestigt und 14 weiteren direkt auf der Holzschalung sichert dieser Edelstahl-Anschlagpunkt (∅ 16 mm) mit Grundplatte (200 x 200 mm) Dacharbeiter und Co. gegen Absturz
- Inklusive allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
- Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- abZ & DIN EN 795: Holz min. 24 mm, Balken min. 60 mm breit
- inkl. Befestigungsset
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-H-14+2 für Holzschalungen ab 24 mm Stärke dient für bis zu 3 Personen als Rückhaltesystem oder Auffangsystem
- Die plastisch verformbare Anschlageinrichtung ist für eine Querbelastung entwickelt und wird auf dem Boden montiert
- Der Sekurant basiert auf einer Stütze (∅16 mm), die sich bei einer Sturzbelastung umlegt und so die Hebelwirkung vermindert
- Auf den Befestigungsuntergrund wirken dann nur noch geringe Schubkräfte, die problemlos absorbiert werden
- Der Sekurant ABS-Lock X-H-14+2 wird mit 16 Edelstahlschrauben installiert: 14 kurze Schrauben werden nur in die Holzverschalung geschraubt, 2 lange Schrauben benötigen einen tragfähigen Sparren
- Mit dem speziellen ABS-Lock X Stützrohr machen Sie den Anschlagpunkt fit für den Einsatz in Seilsicherungssystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!