ABS Lock T-Quick
ABS Lock T-Quick - 1
ABS Lock T-Quick - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock T-Quick

Mobiler Anschlagpunkt für Stahlträger: ABS-Lock T-Quick

  • EN-Norm: 795
  • Werkstoff: Aluminium
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
Art.-Nr. EN-Norm Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0838904198
795 Aluminium
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
Der Anschlagpunkt / Sekurant ABS-Lock T Quick wird einfach mit Trägerklemmen am Stahlträger befestigt und ist der ideale Arbeitsbegleiter in der Industrie. An der Hallendecke, über Kranbahnen oder Maschinen, am Regallager: Überall dort, wo sich ein tragfähiger Träger findet, schaffen Sie mit dem ABS-Lock T-Quick in nur wenigen Handgriffen eine zuverlässige Anschlageinrichtung.



Der mobile Sekurant ist in jede Belastungsrichtung geprüft, für die Montage über Kopf geeignet und sichert 1 Person gegen Abstürze. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, wiegt der Sekurant nur 1,5kg.