Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock T-Quick
Mobiler Anschlagpunkt für Stahlträger: ABS-Lock T-Quick
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
Der Anschlagpunkt / Sekurant ABS-Lock T Quick wird einfach mit Trägerklemmen am Stahlträger befestigt und ist der ideale Arbeitsbegleiter in der Industrie. An der Hallendecke, über Kranbahnen oder Maschinen, am Regallager: Überall dort, wo sich ein tragfähiger Träger findet, schaffen Sie mit dem ABS-Lock T-Quick in nur wenigen Handgriffen eine zuverlässige Anschlageinrichtung.
Der mobile Sekurant ist in jede Belastungsrichtung geprüft, für die Montage über Kopf geeignet und sichert 1 Person gegen Abstürze. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, wiegt der Sekurant nur 1,5kg.
- DIN EN 795:2012, B
- An Stahlträger festgeklemmt
- Flanschbreite 100 - 330 mm
- Flanschdicke max. 33mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!