Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Anschlagpunkt Lock SD
Neigungswinkel nach Wunsch: Stabiler Einzelanschlagpunkt fürs Steildach
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock SD für Holzsparren wird mit einem Querrohr an 2 Sparren verschraubt. Das Querrohr ermöglicht eine stufenlose Ausrichtung des Sekuranten an jeden Neigungswinkel Ihres Steildaches. Die Stütze der Anschlageinrichtung ist standardmäßig mit einem Stützrohr (Ø 42mm) verstärkt und kann daher als beliebige Komponente in einem Seilsicherungssystem eingesetzt werden.
Als Einzelanschlagpunkt / Sekurant sichert das System 3 Personen zugleich. Die Befestigung erfolgt mit 4 Edelstahlschrauben, die zum Lieferumfang gehören.
Inklusive Befestigungsmaterial
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Für tragende Holzkonstruktionen
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
- Aufstellwinkel und Aufstellposition frei wählbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!