Anschlagpunkt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt

Edelstahl-Anschlagpunkt für Kunststoff-Foliendächer und Bitumendächer.

  • Werkstoff: Aluminium/Edelstahl
  • Stablänge: 300 mm
  • Durchmesser: 16 mm
  • EN-Norm: 795-B
  • Typbezeichnung: L-OT
  • Höhe: 300 mm
  • Oberfläche: Edelstahl FINISH
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
Art.-Nr. Werkstoff Stablänge Durchmesser EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0838904058
Aluminium/Edelstahl 300 mm 16 mm 795-B
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
  • Befestigung auf dem Kunststoff-Foliendach oder Bitumendach mit identischem Material der Dachhaut.

  • Geprüft und zugelassen nach EN 795 für drei Personen gleichzeitig.

  • Auch als Teil eines Seilsystems nach EN 795 zugelassen.

  • Länge der Stahlquerstreben 2 m. Max. Traglast 12 kN.

  • Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.