Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Anschlagpunkt Lock Loop
ABS Anschlagpunkt Lock Loop - 1
ABS Anschlagpunkt Lock Loop - 2
ABS Anschlagpunkt Lock Loop - 3
ABS Anschlagpunkt Lock Loop - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Anschlagpunkt Lock Loop

Nahezu unsichtbar: Absturzsicherung ABS-Lock Loop fürs Steildach
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
  • Anschlagpunkt Steildach

  • Der LOOP ist eine kostengünstige Sicherungslösung für Steildächer (s.g. Anschlagschlaufe) zur Befestigung am Dachsparren


Sie suchen eine unscheinbare Alternative zum Dachhaken? Mit der Edelstahl-Anschlagschlaufe ABS-Lock Loop sichern Sie bis zu 3 Personen bei Arbeiten auf dem Dach. Das Edelstahlseil (Ø 5mm) wird auf dem tragenden Holzsparren verschraubt und ist nach der Montage kaum zu sehen.

Hinweis

Belastbar in alle Richtungen und sichert bis zu 3 Personen gleichzeitig.