Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Anschlagpunkt Lock Loop
Nahezu unsichtbar: Absturzsicherung ABS-Lock Loop fürs Steildach
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Anschlagpunkt Steildach
- Der LOOP ist eine kostengünstige Sicherungslösung für Steildächer (s.g. Anschlagschlaufe) zur Befestigung am Dachsparren
Sie suchen eine unscheinbare Alternative zum Dachhaken? Mit der Edelstahl-Anschlagschlaufe ABS-Lock Loop sichern Sie bis zu 3 Personen bei Arbeiten auf dem Dach. Das Edelstahlseil (Ø 5mm) wird auf dem tragenden Holzsparren verschraubt und ist nach der Montage kaum zu sehen.
Belastbar in alle Richtungen und sichert bis zu 3 Personen gleichzeitig.
- Befestigung mit 2 Schrauben (150 mm)
- Für Holzsparren auf 6 x 12 cm
- Im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
- Mindesteinschraubtiefe in Sparren 100 mm
- Für tragende Holzkonstruktionen
Die Befestigung der Anschlagschlaufe erfolgt mit 2 Edelstahlschrauben, die zum Lieferumfang gehören. Eine witterungsbeständige Laser-Beschriftung informiert über alle relevanten Normen und Daten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!