Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock Falz IV RB ZW
Nur im Seilsicherungssystem: Zwischenstütze für Rundbördelfalze
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit dem ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz ZW führen Sie das Edelstahl-Seil Ihres Seilsicherungssystems über Hindernisse. Der Zwischenhalter wird beispielsweise eingesetzt, um das Seil über den erhöhten Dachfirst zu führen, sodass es nicht aufliegt.
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013
- Durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- z.B. BEMO und ähnliche
- Inkl. Befestigungsset
- Nur für Seilsicherungssysteme
Dieser Zwischenhalter ist ausschließlich für die Nutzung als Komponente in einem Seilsicherungssystem geeignet. Er wird mit Aluminiumklemmen durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Im Gegensatz zum Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz benötigt diese Zwischenstütze nur eine Schar zur Befestigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!