Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock III R ST kontern

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock III R ST kontern

Rundherum sicher: Anschlagpunkt mit frei drehbarer Ringöse
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
Mit einer um 360° drehbaren Ringöse bietet Ihnen der ABS-Lock III-R zum Kontern ein Optimum an Bewegungsfreiheit. Und das auf stark begrenzten Arbeitsflächen wie Windkrafträdern, auf großen Maschinen, in Wartungshallen oder in der industriellen Fertigung. Zusätzlich zur vorgeschriebenen Zertifizierung nach DIN EN 795 ist die Anschlageinrichtung gemäß EN 50308 für den Einsatz auf Windenergierädern geprüft.



Mit seiner gelben Farbe (RAL 1003) ist die Absturzsicherung nicht zu übersehen. Wenn Sie den ABS-Lock III-R nicht auf einem Windkraftrad einsetzen, liefern wir Ihnen den Anschlagpunkt auf Anfrage auch in anderen Farben. Sprechen Sie uns gerne an.

Hinweis

GL-zertifiziert. Frei drehbare Ringöse. Inkl. Befestigungsmaterial. Im Überkopfeinsatz nicht für wiederkehrende Abseilzwecke geeignet!