Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock III R ST kontern
Rundherum sicher: Anschlagpunkt mit frei drehbarer Ringöse
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
Mit einer um 360° drehbaren Ringöse bietet Ihnen der ABS-Lock III-R zum Kontern ein Optimum an Bewegungsfreiheit. Und das auf stark begrenzten Arbeitsflächen wie Windkrafträdern, auf großen Maschinen, in Wartungshallen oder in der industriellen Fertigung. Zusätzlich zur vorgeschriebenen Zertifizierung nach DIN EN 795 ist die Anschlageinrichtung gemäß EN 50308 für den Einsatz auf Windenergierädern geprüft.
Mit seiner gelben Farbe (RAL 1003) ist die Absturzsicherung nicht zu übersehen. Wenn Sie den ABS-Lock III-R nicht auf einem Windkraftrad einsetzen, liefern wir Ihnen den Anschlagpunkt auf Anfrage auch in anderen Farben. Sprechen Sie uns gerne an.
GL-zertifiziert. Frei drehbare Ringöse. Inkl. Befestigungsmaterial. Im Überkopfeinsatz nicht für wiederkehrende Abseilzwecke geeignet!
Die Absturzsicherung ist in jede Richtung belastbar und sichert gleichzeitig bis zu 3 Personen bei Arbeiten in der Höhe (auf Winkraftanlagen gemäß EN 50308 max. 2 Personen).
Der ABS-Lock III-R zum kontern wird auf Stahluntergründen mit einer Stärke von mindestens 6 mm befestigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!