Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock III R Beton
ABS Lock III R Beton - 1
ABS Lock III R Beton - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock III R Beton

360°-Anschlagpunkt für Beton

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Der ABS-Lock III-R ist eine frei drehbare Edelstahl-Anschlageinrichtung für Wand, Boden, Fassade oder Montage über dem Kopf.


Dank der drehbaren Öse bewegen Sie sich komfortabel um den zentralen Anschlagpunkt, ohne dass Ihr Verbindungsmittel sich verdreht oder Ihr Karabinerhaken verkantet.


Der ABS-Lock III-R wird grundsätzlich in der Standardfarbe Gelb (RAL 1003) ausgeliefert.



Getestet nach DIN EN 795 und DIN CEN/TS 16415 sichert der Anschagpunkt bis zu 3 Ihrer Mitarbeiter bei der Arbeit gegen gefährliche Abstürze.

Hinweis

Frei drehbare Ringöse. Im Überkopfeinsatz nicht für wiederkehrende Abseilzwecke geeignet!