Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagpunkt ABS Lock III BE Pro 24

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt ABS Lock III BE Pro 24

Starker Sekurant für Sicherungssysteme auf Beton-Flachdächern.

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Unkomplizierter Beton Anschlagpunkt mit integrierter Prüfmöglichkeit.


Mit dem ABS Lock III BE Pro 24 wird die Montage und jährliche Überprüfung einer individuellen Absturzsicherungslösung zum Kinderspiel.



Für die dauerhafte Befestigung genügt eine einzelne Bohrung in den Betonuntergrund.


Der Spezialdübel am unteren Ende der Stütze wird aufgespreizt, indem sie mit einem handelsüblichen Drehmomentschlüssel die Mutter am oberen Ende anzieht (170 nM).


Der in Deutschland entwickelte und aus hochwertigem Edelstahl gefertigte ABS Lock III BE Pro 24 bietet eine enorme Arbeitserleichterung und vereinfacht zugleich die einmal pro Jahr vorgeschriebene Überprüfung durch einen Sachkundigen. Dieser kann durch Anziehen der Mutter, die zugänglich ist, jederzeit testen ob der Sekurant auch weiterhin fest im Untergrund sitzt.

Hinweis

Der besonders robuste Anschlagpunkt (Ø 24 mm).