Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock FALZ III
Kleiner Anschlagpunkt mit großer Wirkung auf Falzdächern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
So bleibt das Dach dicht! Die Sekuranten der Serie ABS-Lock Falz werden einfach auf den Falz geklemmt, die Dachhaut wird nicht durchdrungen. Der optisch äußerst unauffällige Anschlagpunkt ABS-Lock Falz III für Rundbördelfalze sichert so 1 Person gegen tödliche Stürze vom Dach.
- DIN EN 795:2012, B
- Durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- Alu ab 0,7mm
- z.B. BEMO und ähnliche
- Inkl. Befestigungsset
Die Öse des Anschlagpunkts ist aus Edelstahl und dreht sich frei um 360°. Die Klemmbefestigung besteht aus witterungsbeständigem Aluminium. Aufgrund der sehr geringen Maße stört der ABS-Lock Falz III die hochwertige Optik Ihres Metallfalzdaches nicht. Aus der Distanz ist die Anschlageinrichtung kaum zu erkennen.
Nutzen Sie den ABS-Lock Falz III bei Bedarf auch als temporären Einzelanschlagpunkt. Es ist leicht, kostengünstig und passt bequem ins Gepäck.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!