Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagpunkt ABS Lock Falz H

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt ABS Lock Falz H

Flexibel einsetzbarer Anschlagpunkt (Sekurant/Seilsicherungssystem) mit Zulassung für Stehfalzdächer

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sekurant oder Träger eines Seilsicherungssystems zur individuellen Sicherung gegen Absturz

  • Kreisrunde Grundplatte für eine optimale Kräfteverteilung auf Stehfalzdächern

  • Bauaufsichtlich zugelassener Anschlagpunkt mit Schrauben aus hochfestem Aluminium und Edelstahl gefertigt

  • Witterungsbeständige Laserbeschriftung, dank dieser auch nach Jahren alle relevanten Daten des Produktes noch deutlich zu lesen sind: Von der Zulassung (Ü-Zeichen) und Nutzerzahl bis zur individuellen Identifikationsnummer

  • Auf OSB-Platten ab einer Stärke von 22 mm montierbar

  • Auf Holzschalungen verschraubt (Mindeststärke: 24 mm), erfolgt die Befestigung mittig auf dem tragenden Balken

  • Installation durch runde Öffnung

  • Die Anschlageinrichtung verfügt über eine integrierte Abdichtung
Hinweis

Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-822) beachten: DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017 für Stehfalzdächer (herstellerunabhängig) OSB min. 22 mm, Holz min. 24 mm. Montage durch Dampfsperren / Abdichtungen inkl. Befestigungsset.

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017