Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Drehbarkeit des Anschlagpunktes um 360° sorgt für maximale Flexibilität
- Geeignet für Stahluntergründe ab 10 mm Stärke
- Auffällige Anschlagöse in gelber Farbe (Sondefarben auf Anfrage)
- Platzsparend montierbar, da ohne Überstand
- Inklusive Befestigungsset
Geprüft nach DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017.
Geeignet für Arbeiten auf Flachdächern, über Kopf an der Decke sowie an Fassaden und Wänden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!