Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock II Stahl
Gut gekontert mit dem ABS-Lock II-ST
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Edelstahleinbauhülse ABS-Lock II-ST wird durch Stahl oder Holz gekontert. Sie ist in variablen Längen verfügbar und das Gegenstück zum abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock I. Gemeinsam bietet Ihnen das System eine zuverlässige Absturzsicherung auf Knopfdruck: Die Anschlagöse ABS-Lock I wird einfach in die Hülse gesteckt und wieder herausgenommen.
Zum Lieferumfang des ABS-Lock II-ST gehört ein Stopfen, der bei Verputzarbeiten schützt. Zusätzlich wird die Aufnahmehülse inklusive einer Abdeckung aus Kunststoff geliefert.
Nutzbar nur mit Lock I
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688
- Ü-Zeichen DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- Für Stahl und tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 60 x 120mm
- Optional: kurze Variante (30mm) mit Sechskantkranz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!