Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt ABS Fensterhaken Lock II Holz
Aufnahmehülse für Anschlagpunkt ABS-Lock I zur Montage in Holzuntergründen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Einschrauben in Holz (Balken min. 140 mm x 140 mm)
- Die fest montierte Edelstahlhülse nimmt den transportablen Personenanschlagpunkt ABS-Lock I auf
- Ungestörte Ästhetik durch bündigen Abschluss der Hülse mit der Decke
- Kunststoffkappe zur Abdeckung ist im Lieferumfang enthalten
- Zugelassen (abZ) für die Nutzung durch 2 Personen
- Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
Axialbelastung der Holzvariante ist nur bei gekonterter Version möglich!
Dachdecker, Fensterabsturzsicherung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!