Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anputzleiste Standard mit Gewebe
Anputzleiste Standard mit Gewebe - 1
Anputzleiste Standard mit Gewebe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anputzleiste Standard mit Gewebe

Standard Anputzleiste mit Gewebe zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen für Außenputzfassaden

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Bewegungsaufnahme max. 2 mm



Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes


Gewebe koextrudiert



Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht


  • Zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)
Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.



Wichtig! Diese Leiste entspricht der Klasse D oder E der VDPM-Richtlinie.