Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anputzleiste mit Schattenfuge und Gewebe 1-teilig
Bewegungsaufnahme max. 2 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schattenfuge
- Optisch ansprechend (nur ca. 1 mm sichtbare weiße Kante)
- Schutz des Schaumstoffbands
Gewebe koextrudiert
Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes
Gestützte Abreißlasche verhindert das Kein Kippen des Profils
Zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)
- Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht
- Armierungsgewebe liegt im oberen Drittel des Armierungsklebers
Wichtig! Diese Leiste ist kein Bestandteil der VDPM-Richtlinie.
Zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen im WDVS.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!