Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anputzleiste mit Lippe, einteilig
Zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bewegungsaufnahme >2 mm
- Die Lippe schützt den Schaumstoff vor äußeren Einflüssen und sorgt gleichzeitig für eine ansprechende Optik
- Die gestützte Abreißlasche verhindert das Kippen des Profils und sorgt für eine stabile Handhabung
- Die zwei Abzugskanten (bei einer Breite von 9 mm) ermöglichen ein einfacheres Abziehen der Mörtel- und Putzschicht
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!