Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe
Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe - 1
Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe - 2
Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe

Schmale Anputzdichtleiste zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen mit wenig Platz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität

  • Optimal geeignet für den Einsatz bei Renovierungen

  • Sichere und dauerhafte Einbindung des koextrudierten Gewebes sorgt für hohe Stabilität

  • Das Profil kippt nicht, dank der gestützten Abreißlasche
Hinweis

Sollte nur bei Renovierungen oder in Ausnahmefällen im Neubau verwendet werden, falls zu wenig Platz für herkömmliche Anputzdichtleisten besteht.


Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.



Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.

Anwendungsgebiet