Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 1 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 2 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 3 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 4 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 5 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 6 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 7 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 8 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 9 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 1
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 2
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 3
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 4
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 5
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 6
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 7
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 8
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 9
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC

Für Injektionssystem W-VIZ/S dynamic (Beton, ermüdungsrelevante Einwirkung)

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Erforderlicher Injektionsmörtel: Betonspezialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100 oder WIT-Express

  • Ankerstange für Injektionssystem W-VIZ-A/S DYNAMIC Einzelbefestigung: Ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik). Stahl verzinkt

  • Durchsteckmontage

  • Einfache Montage: Dübel wird vorkonfektioniert geliefert (aufwendige Zusammenstellung der Dübelkomponenten entfällt)

  • Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Die Geometrie der Ankerstange ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten

  • Kraftkontrolliert / drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M12, M16, M20 oder hochkorrosionsbeständigen Stahl (HCR, 1.4529) M16

  • Die Kraftübertragung erfolgt über die mechanische Verzahnung einzelner Konen im Verbundmörtel und weiter über eine Kombination aus Halte- und Reibungskräften im Verankerungsgrund (Beton)
Hinweis

W-VIZ/HCR dynamic hoch korrosionsbeständiger Stahl (Werkstoffnummer 1.4529), lieferbar über Sonderbeschaffung.


Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909 für Einzelbefestigung, gerissener und ungerissener Beton + ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Nachträglich eingebaute Befestigungsmittel in Beton unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung (Dynamik)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.