Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt DYNAMIC
Für Injektionssystem W-VIZ/S dynamic (Beton, ermüdungsrelevante Einwirkung)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erforderlicher Injektionsmörtel: Betonspezialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100 oder WIT-Express
- Ankerstange für Injektionssystem W-VIZ-A/S DYNAMIC Einzelbefestigung: Ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik). Stahl verzinkt
- Durchsteckmontage
- Einfache Montage: Dübel wird vorkonfektioniert geliefert (aufwendige Zusammenstellung der Dübelkomponenten entfällt)
- Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab
- Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
- Die Geometrie der Ankerstange ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten
- Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten
- Kraftkontrolliert / drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M12, M16, M20 oder hochkorrosionsbeständigen Stahl (HCR, 1.4529) M16
- Die Kraftübertragung erfolgt über die mechanische Verzahnung einzelner Konen im Verbundmörtel und weiter über eine Kombination aus Halte- und Reibungskräften im Verankerungsgrund (Beton)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909 für Einzelbefestigung, gerissener und ungerissener Beton + ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik)
- Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Nachträglich eingebaute Befestigungsmittel in Beton unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung (Dynamik)
W-VIZ/HCR dynamic hoch korrosionsbeständiger Stahl (Werkstoffnummer 1.4529), lieferbar über Sonderbeschaffung.
Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
Roboteranlagen (ermüdungsrelevante Einwirkungen)
Tunnellüftungen (ermüdungsrelevante Einwirkungen)
Förderbänder (ermüdungsrelevante Einwirkungen)
Bohrloch herstellen
Reinigungsbürsten-Ø überprüfen.
Bohrloch reinigen (2 x aus blasen, 2 x maschinell aus bürsten, 2 x ausblasen), ab M20 mit Druckluft ausblasen (Druckluftdüse!)
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen. Mörtelvorlauf nicht verwenden!
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Nach Aushärtezeit ausgetretenen Mörtel entfernen
1. Montagedrehmoment aufbringen
2. Sicherungsmutter aufschrauben, dann mit Schraubenschlüssel ¼ bis ½ Umdrehung anziehen
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909 für Einzelbefestigung, gerissener und ungerissener Beton + ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik)
- Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Nachträglich eingebaute Befestigungsmittel in Beton unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung (Dynamik)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Beanspruchung der Verankerungen: Ermüdungsbeanspruchung (Anmerkung: Statische und quasi-statische Belastung gemäß ETA-04/0095)
Verankerungsgrund:
- Bewehrter und unbewehrter Normalbeton
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60
- Gerissener und ungerissener Beton
- Temperaturbereich -40°C bis +80°C, maximale Kurzzeit-Temperatur +80°C und maximale Langzeit-Temperatur +50°C
W-VIZ/S dynamic (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Geeignet zur Befestigung von Schwenkkrane, Kranbahnen, Führungsschienen von Aufzügen, Lüftungsventilatoren, Maschinen, Schweißroboter, Förderanlagen, Verkehrsschilder an Straßen und Autobahnen, Schilderbrücken, Befestigung in Straßen- und Eisenbahntunneln etc.
Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen
Ab M20 Bohrloch mit Druckluft unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!