Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Ankerstange W-VIZ-A/S
Ankerstange W-VIZ-A/S - 1
Ankerstange W-VIZ-A/S - 2
Ankerstange W-VIZ-A/S - 3
Ankerstange W-VIZ-A/S - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerstange W-VIZ-A/S

Für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton). Stahl verzinkt

  • Typbezeichnung: W-VIZ-A/S
  • Erforderlicher Injektionsmörtel: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
  • Zulassung: ETA-04/0095
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 41 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Effektive Verankerungst... Befestigungshöhe (t fix) Dübellänge (l) Anzahl VE
Preis/VE
0905440803
M8 50 mm 45 mm 110 mm
10 St.
0905440802
M8 50 mm 30 mm 95 mm
10 St.
0905441001
M10 60 mm 10 mm 85 mm
10 St.
0905441003
M10 60 mm 30 mm 105 mm
10 St.
0905441002
M10 60 mm 20 mm 95 mm
10 St.
0905441005
M10 60 mm 100 mm 175 mm
10 St.
0905441201
M12 80 mm 10 mm 110 mm
10 St.
0905441004
M10 60 mm 60 mm 135 mm
10 St.
0905441203
M12 80 mm 50 mm 150 mm
10 St.
0905441202
M12 80 mm 25 mm 125 mm
10 St.
0905441252
M12 100 mm 60 mm 180 mm
10 St.
0905441253
M12 100 mm 100 mm 220 mm
10 St.
0905441204
M12 80 mm 100 mm 200 mm
10 St.
0905441602
M16 125 mm 60 mm 210 mm
10 St.
0905441604
M16 125 mm 165 mm 315 mm
10 St.
0905441601
M16 125 mm 30 mm 180 mm
10 St.
0905442001
M20 170 mm 25 mm 230 mm
5 St.
0905442002
M20 170 mm 50 mm 255 mm
5 St.
0905442401
M24 200 mm 50 mm 290 mm
5 St.
0905441206
M12 80 mm 165 mm 265 mm
10 St.
0905441205
M12 80 mm 125 mm 225 mm
10 St.
0905441251
M12 100 mm 25 mm 145 mm
10 St.
0905441221
M12 95 mm 25 mm 140 mm
10 St.
0905441211
M12 70 mm 25 mm 115 mm
10 St.
0905441261
M12 110 mm 25 mm 155 mm
10 St.
0905441271
M12 125 mm 25 mm 170 mm
10 St.
0905441611
M16 90 mm 30 mm 145 mm
10 St.
0905441621
M16 105 mm 30 mm 160 mm
10 St.
0905441631
M16 145 mm 30 mm 200 mm
10 St.
0905442011
M20 115 mm 30 mm 175 mm
5 St.
0905442021
M20 190 mm 50 mm 275 mm
5 St.
0905442411
M24 225 mm 50 mm 315 mm
5 St.
0905442402
M24 200 mm 100 mm 340 mm
5 St.
0905440811
M8 40 mm 15 mm 65 mm
10 St.
0905441011
M10 75 mm 20 mm 110 mm
10 St.
0905442003
M20 170 mm 100 mm 305 mm
5 St.
0905440801
M8 50 mm 15 mm 80 mm
10 St.
0905441603
M16 125 mm 100 mm 250 mm
10 St.
0905441641
M16 160 mm 30 mm 215 mm
10 St.
0905441642
M16 160 mm 60 mm 245 mm
10 St.
0905441643
M16 160 mm 100 mm 285 mm
10 St.
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
  • Stahl verzinkt

  • Durchsteckmontage (M10 bis M24) und Vorsteckmontage (M8 bis M24)

  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Der Injektionsdübel ist für gerissenen Beton (Betonzugzone) und ungerissenen Beton (Betondruckzone) geeignet

  • Die Bohrlöcher können im Hammerbohrverfahren (W-VIZ M8 bis M24), Absaugbohrer (W-VIZ M10 bis M24) und Diamantbohrverfahren (W-VIZ M10 bis M24) erstellt werden

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Die Geometrie der Ankerstange ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten

  • Kraftkontrolliert/drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M8, M10, M12, M16, M20 und M24

  • Die Kraftübertragung erfolgt über die mechanische Verzahnung einzelner Konen im Verbundmörtel und weiter über eine Kombination aus Halte- und Reibungskräften im Verankerungsgrund (Beton)
Hinweis

Passender Injektionsmörtel: WIT-VM 100, WIT-Express


Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen

  • Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.