Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Ankerstange W-VD-A/A4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerstange W-VD-A/A4

Für Verbundanker-Patronensystem W-VPZ, W-VD und WIT Injektionssysteme in Beton. Edelstahl A4

  • Typbezeichnung: W-VD-A/A4
  • Festigkeitsklasse: 70
  • Werkstoff: Edelstahl A4

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Befestigungshöhe (t fix) Dübellänge (l) Effektive Verankerungst... Anzahl VE
Preis/VE
5915208110
M8 20 mm 110 mm 80 mm
5915210115
M10 15 mm 115 mm 90 mm
10 St.
5915208150
M8 60 mm 150 mm 80 mm
10 St.
5915210130
M10 30 mm 130 mm 90 mm
10 St.
5915210190
M10 90 mm 190 mm 90 mm
10 St.
5915212135
M12 10 mm 135 mm 110 mm
10 St.
5915212160
M12 35 mm 160 mm 110 mm
10 St.
5915212250
M12 125 mm 250 mm 110 mm
10 St.
5915212210
M12 85 mm 210 mm 110 mm
10 St.
5915212300
M12 175 mm 300 mm 110 mm
10 St.
5915216165
M16 20 mm 165 mm 125 mm
10 St.
5915216230
M16 85 mm 230 mm 125 mm
10 St.
5915216190
M16 45 mm 190 mm 125 mm
10 St.
5915216300
M16 155 mm 300 mm 125 mm
10 St.
5915216250
M16 105 mm 250 mm 125 mm
10 St.
5915220220
M20 20 mm 220 mm 170 mm
10 St.
5915220260
M20 60 mm 260 mm 170 mm
5915220300
M20 100 mm 300 mm 170 mm
10 St.
5915224260
M24 15 mm 260 mm 210 mm
5 St.
5915224300
M24 55 mm 300 mm 210 mm
5 St.
5915210165
M10 65 mm 165 mm 90 mm
10 St.
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
  • Nicht rostender Stahl A4

  • Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen)

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:


  • Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8: ETA-06/0074

  • Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.