Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen
Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen - 1
Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen - 2
Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen - 3
Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen - 4
Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen - 5
Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen - 6
Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen - 7
Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen

Zur ordentlichen Sicherung gemäß StVZO. Umlaufendes Expanderseil ermöglicht optimales Verzurren.

  • Werkstoff: Geflochtenes Polypropylen
  • Schnurstärke am Rand: 6 mm
  • Farbe: Grün
  • Maschenweite: 45 x 45 mm
  • Schnurstärke: 3 mm
  • Durchmesser Expander: 6 mm
  • Flächengewicht pro m²: 0,2 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Werkstoff Schnurstärke am Rand Anzahl VE
Preis/VE
0880271100
1,5 m 2,2 m Geflochtenes Polypropylen 6 mm
1 St.
0880271300
1,8 m 3,5 m Geflochtenes Polypropylen 6 mm
1 St.
0880271200
1,6 m 3,0 m Geflochtenes Polypropylen 6 mm
1 St.
0880271400
2,5 m 4,0 m Geflochtenes Polypropylen 6 mm
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
Abdecken leichter, loser Produkte um das Fortwehen von der Ladefläche während der Fahrt zu vermeiden


z.B. Äste, Laub, Rasenabschnitt, Baumaterial, Kartonagen etc.



Einfache Befestigung des Netzes


  • direkt an Haken o.ä.

  • flexibel über das umlaufende Expanderseil


Mit verstärkter Randkordel



Passt sich der Form jeder Ladung an



Mit Aufbewahrungs- und Transporttasche

Dekra zertifiziert