Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Touch-LED-Anbau-Sensor
Touch-LED-Anbau-Sensor - 1
Touch-LED-Anbau-Sensor - 2
Touch-LED-Anbau-Sensor - 3
Touch-LED-Anbau-Sensor - 4
Touch-LED-Anbau-Sensor - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Touch-LED-Anbau-Sensor

Touch-LED-Anbau-Sensor aus Kunststoff zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe von 12V-LED-Leuchten.
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
Mit diesem Anbau-Sensor mit 500 mm-Anschlussleitungen lässt sich die angeschlossene LED-Leuchte bequem per Berührung Schalten und Dimmen. Zudem kann über den Sensor die Lichtfarbe von EW LEDs von Warmweiß bis Kaltweiß eingestellt werden. Die Montage des Anbau-Sensors erfolgt durch Anschrauben oder Ankleben.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!