Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Abstandsmontageschraube optimal zur Fenster- und Türenbefestigung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen. Optimierte Gewindegeometrie und Spezialbeschichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen






Ausführungen
- Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie
- Spannungsfreie Abstandsmontage bei allen Rahmenwerkstoffen zur Verankerung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen
- Geprüfte Einbruchhemmende Eigenschaften in der Widerstandsklasse RC3
- Einbruchhemmende Montage in Widerstandsklasse RC2 und RC3
- Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt
- Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
Zulassung:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zur Verankerung von Fensterrahmen in Beton und Mauerwerk Z-21.1-2097
Prüfberichte:
Prüfbericht 211 43728. Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften Widerstandsklasse RC3. Kunststofffenster in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35.
Prüfbericht NR. 105 42538/1. Befestigung eines Kunststofffensters in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35. Prüfung erfolgte ohne seitliche Distandzverklotzung.
Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (z. B. Fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.




Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken
Individuelle Fenstereinbausituation:
Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de
Schnelle und Spannungsfreie Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen
- In Porenbeton, Beton, Voll- und Lochsteinen
- Einfache Montage in Porenbeton: Die AMO-Y-Schraube wird ohne Vorbohren des Porenbetons eingeschraubt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!