Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 1 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 2 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 3 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/UVyG0wZsWqg

Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 3
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm

Abstandsmontageschraube optimal zur Fenster- und Türenbefestigung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen. Optimierte Gewindegeometrie und Spezialbeschichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie

  • Spannungsfreie Abstandsmontage bei allen Rahmenwerkstoffen zur Verankerung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen

  • Geprüfte Einbruchhemmende Eigenschaften in der Widerstandsklasse RC3

  • Einbruchhemmende Montage in Widerstandsklasse RC2 und RC3

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
Leistungsnachweis

Zulassung:


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zur Verankerung von Fensterrahmen in Beton und Mauerwerk Z-21.1-2097



Prüfberichte:


Prüfbericht 211 43728. Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften Widerstandsklasse RC3. Kunststofffenster in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35.


Prüfbericht NR. 105 42538/1. Befestigung eines Kunststofffensters in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35. Prüfung erfolgte ohne seitliche Distandzverklotzung.

Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (z. B. Fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

Anwendungsgebiet
Anleitung

Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken


Individuelle Fenstereinbausituation:


Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de