Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontageschraube AMO®-Y 11,5 mm
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 1 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 2 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 3 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 3
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO®-Y 11,5 mm

Zur Fenster- und Türenbefestigung, der Spezialist in Porenbeton
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
  • Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Demontierbarkeit

  • Stahl, Spezialbeschichtung, silber
Leistungsnachweis

Allgem. Bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenster in Beton und Mauerwerk



Bauteilversuch mit Rahmenschraube AMO-Y 11,5 mm zur Befestigung einer Kunststofffenstertür am Baukörper ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Porenbetonmauerwerk vom Typ PP 1,6-0,30. Prüfbericht Nr. 11-002642-PR01 vom 25. Mai 2012



Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de

Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (Z.B. fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

Anwendungsgebiet

Allgem. Bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenster in Beton und Mauerwerk



Bauteilversuch mit Rahmenschraube AMO-Y 11,5 mm zur Befestigung einer Kunststofffenstertür am Baukörper ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Porenbetonmauerwerk vom Typ PP 1,6-0,30. Prüfbericht Nr. 11-002642-PR01 vom 25. Mai 2012



Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de