Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head
Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head - 1
Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head - 2
Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head - 3
Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head - 4
Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head - 5
Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head - 6
Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head

Die Innovation in der Fenstermontage vereint Leistungsfähigkeit und Montagekomfort

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schnelle, einfache Montage


  • Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt

  • Durch den innovativen RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit + bessere Kraftübertragung

  • Durchsteckmontage

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen


Hohe Sicherheit


  • Absturzsichernde Fenstermontage mit bauaufsichtlicher Zulassung

  • Geprüfter Einbruchschutz bis RC3

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen

  • Fenstermontage ohne seitliche Trag- und Distanzklötze möglich (je nach Einbausituation)

  • Hohe Lastaufnahme auch bei thermischer Belastung
Hinweis

Bei der Planung und Bemessung beachten


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-2097

  • Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Art.-Nr. 5995000000)

  • Fachbuch für Befestigung und Abdichtung von Fenster und Türen (Art.-Nr. 5995000900)

Zulassung Z-21.1-2097