Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontageschraube AMO® IV 11,5 MM
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 1 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 2 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 3 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 4 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 5 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 6 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 7 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 8 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 9 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/3CJ-HENx-bU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/aKs7vLU1r-g

Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 3
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 4
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 5
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 6
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 7
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 8
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 9
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> IV 11,5 MM - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO® IV 11,5 MM

Die Innovation in der Fenstermontage vereint Leistungsfähigkeit und Montagekomfort

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schnelle, einfache Montage


  • Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt

  • Durch den innovativen RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit + bessere Kraftübertragung

  • Durchsteckmontage

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen


Hohe Sicherheit


  • Absturzsicherende Fenstermontage mit bauaufsichtlicher Zulassung

  • Geprüfter Einbruchschutz bis RC3

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen

  • Fenstermontage ohne seitliche Trag- und Distanzklötze möglich (je nach Einbausituation)

  • Hohe Lastaufnahme auch bei thermischer Belastung
Hinweis

Bei der Planung und Bemessung beachten


  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-2097

  • Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Art.-Nr. 5995000000)

  • Fachbuch für Befestigung und Abdichtung von Fenster und Türen (Art.-Nr. 5995000900)

Zulassung Z-21.1-2097