Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III  7,5 TYP 3 Halbrundkopf - 1
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III  7,5 TYP 3 Halbrundkopf - 2
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III  7,5 TYP 3 Halbrundkopf - 3
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III  7,5 TYP 3 Halbrundkopf - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf

Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit großem Flachkopf, liegt sauber am Rahmen an und lässt sich optimal mit Abdeckkappen verdecken. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb AW30

  • Gewindedurchmesser: 7,5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Abgeflachter Halbrundkopf
  • Kopfdurchmesser: 12,5 mm
  • Innenantrieb: AW30

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindedurchm... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0234930102
102 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234930112
112 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234930122
122 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234930152
152 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023493032
32 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234930212
212 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
100 St.
023493052
52 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023493042
42 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023493072
72 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023493062
62 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023493082
82 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023493092
92 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234930182
182 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234930132
132 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
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
  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

  • Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten

  • Zeitersparnis – kein Dübel erforderlich

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Demontierbarkeit

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 darf mit der AMO-Combi Schraube nur dann erfolgen, wenn eine entsprechende Zustimmung im Einzelfall vor Montagebeginn vorliegt.


Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)



Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)



Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo® Bag ausrichten



Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe (siehe auch unter 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 vom 12. Januar 2000



Prüfung der Eignung zur Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1 durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 202 31790 vom 17. Mai 2006



Prüfung eines Befestigungselementes: Auswertung der Prüfergebnisse für den praktischen Einsatz bei der Fenstermontage durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 23511241/2 vom 13. Februar 1990



Prüfung der Eignung zur Befestigung eines Fensters am Baukörper mit Ziegelmauerwerk durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 50922462 vom 11. Oktober 2000