Abstandsmontageschraube AMO® III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO® III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm

Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Aus Edelstahl A2. Besonders für Rahmen aus therm. behandeltem Holz. Mit kleinem Zylinderkopf, Antrieb AW30

  • Gewindedurchmesser: 7,5 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Kopfdurchmesser: 8 mm
  • Innenantrieb: AW30

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindedurchm... Werkstoff Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0239230132
132 mm 7,5 mm Edelstahl A2 8 mm
100 St.
0239230182
182 mm 7,5 mm Edelstahl A2 8 mm
100 St.
0239230112
112 mm 7,5 mm Edelstahl A2 8 mm
100 St.
0239230152
152 mm 7,5 mm Edelstahl A2 8 mm
100 St.
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
  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Zeitersparnis – kein Dübel erforderlich

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Demontierbarkeit

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaff enheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen.