Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III Typ 1 - 1
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III Typ 1 - 2
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III Typ 1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1

Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit Senkfräskopf zum leichten Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb AW30

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
  • Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung

  • Durchsteckmontage

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

  • Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).


Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigungs-Systeme (z.B. Fenstermontagekonsole W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.



Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo Bag ausrichten



Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe (siehe auch unter 55.2 Amo III 11,5 mm)

Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 in Beton



Prüfbericht Nr. 202 31790 Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1



Prüfbericht Nr. 105 34261.Befestigung eines Kunststofffensters in Kalksandsteinmauerwerk. Flügelgewicht 72,5 kg. Prüfung erfolgte ohne seitliche Distanzverklotzung.



Prüfbericht Nr. 105 43036. Befestigung eines Kunststofffensters in Kalksandsteinmauerwerk. Flügelgewicht 70 kg. Verschraubung im Profil ohne Stahlarmierung.


Prüfung erfolgte ohne seitliche Distanzverklotzung.



Planung, Berechnung und Bestätigung ihrer individuellen Fenstereinbausituation mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de