Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Alu-Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf 1/2" - 3/4" Schlauchanschluss

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf 1/2" - 3/4" Schlauchanschluss
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
  • Kann flexibel auf eine Länge von 1600 - 2780 mm eingestellt werden

  • Aus Aluminium mit robustem schlagfestem und greiffreundlichem Kunststoff gefertigt, wodurch eine angenehme und funktionelle Handhabung gewährleistet ist.

  • Der Stiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden