Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Teleskopstiel aus Aluminium mit Wasserablauf Schlauchanschluss 1/2 Zoll bis 3/4 Zoll

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Teleskopstiel aus Aluminium mit Wasserablauf Schlauchanschluss 1/2 Zoll bis 3/4 Zoll

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Flexibel einstellbar auf eine Länge von 1.600-2.780 cm

  • Hergestellt aus Aluminium mit robustem, schlagfestem und griffigem Kunststoff für eine bequeme und funktionale Verwendung.

  • Der Stiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden.