Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Teleskopstiel aus Aluminium mit Wasserablauf Schlauchanschluss 1/2 Zoll bis 3/4 Zoll
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flexibel einstellbar auf eine Länge von 1.600-2.780 cm
- Hergestellt aus Aluminium mit robustem, schlagfestem und griffigem Kunststoff für eine bequeme und funktionale Verwendung.
- Der Stiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!