Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Aluminium-Stiel 1560 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Stiel 1560 mm

Mit Wasserdurchlauf
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
Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf



Aus Aluminium mit robustem schlagfestem und greiffreundlichem Kunststoff gefertigt


gewährleistet eine angenehme und funktionelle Handhabung




An den Stiel können Wasserschläuche von 1/2" und 3/4" angeschlossen werden


die mit einer Rohrschelle befestigt werden.



Kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden