Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ergonomischer Stiel mit Wasserdurchlauf
Aus Aluminium mit robustem schlagfestem und greiffreundlichem Kunststoff gefertigt
gewährleistet eine angenehme und funktionelle Handhabung
An den Stiel können Wasserschläuche von 1/2" und 3/4" angeschlossen werden
die mit einer Rohrschelle befestigt werden.
Kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!