Ergonomischer Aluminiumstiel
Ergonomischer Aluminiumstiel - 1
Ergonomischer Aluminiumstiel - 2
Ergonomischer Aluminiumstiel - 3
Ergonomischer Aluminiumstiel - 4
Ergonomischer Aluminiumstiel - 5
Ergonomischer Aluminiumstiel - 6
Ergonomischer Aluminiumstiel - 7
Ergonomischer Aluminiumstiel - 8
Ergonomischer Aluminiumstiel - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergonomischer Aluminiumstiel

Extrem robuster und ergonomischer Stiel mit gerundeter Spitze

  • Werkstoff Stiel: Aluminium
  • Werkstoff Griff: Kunststoff
  • Durchmesser: 31 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 100 °C
  • Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Länge Anschlussart Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0891350620
Blau 1510 mm Gewinde 533 g
0891350621
Rot 1510 mm Gewinde 487 g
0891350622
Grün 1510 mm 487 g
0891350624
Gelb 1510 mm Gewinde 487 g
0891350623
Weiß 1510 mm Gewinde 533 g
1951502837
Pink 1310 mm 490 g
1 St.
1951502838
Grün 1310 mm 490 g
1 St.
1951502839
Blau 1310 mm 490 g
1 St.
1951502840
Rot 1310 mm 490 g
1 St.
1951502841
Weiß 1310 mm 490 g
1 St.
1951502842
Gelb 1310 mm 490 g
1 St.
1951502843
Braun 1310 mm 490 g
1 St.
1951502844
Orange 1310 mm 490 g
1 St.
1951502845
Limetten grün 1310 mm 490 g
1 St.
1951502846
Lila 1310 mm 490 g
1 St.
1951502847
Grau 1310 mm 490 g
1 St.
1951502848
Schwarz 1310 mm 490 g
1 St.
1951502849
Pink 1510 mm 530 g
1 St.
1951502855
Braun 1510 mm 530 g
1 St.
1951502856
Orange 1510 mm 530 g
1 St.
1951502857
Limetten grün 1510 mm 530 g
1 St.
1951502858
Lila 1510 mm 530 g
1 St.
1951502859
Grau 1510 mm 530 g
1 St.
1951502860
Schwarz 1510 mm 530 g
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
Einzigartige Stabilität und lange Lebensdauer



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal-konform


Einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!