Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES - 1
Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 4456
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 1250 N
  • Schlagfestigkeit bei 300 mm: 2 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -45 bis 250 °C
  • Stangenlänge: 3 m
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Innendurchmesser Klassifizieru... Belastung Kraft bei 5 cm Anzahl VE
Preis/VE
0975266016
16 mm 13,5 mm 4456 1250 N
60 m
0975266032
32 mm 29 mm 4456 1250 N
30 m
0975266020
20 mm 17,5 mm 4456 1250 N
60 m
0975266025
25 mm 22 mm 4456 1250 N
60 m
0975266050
50 mm 46,9 mm 4456 1250 N
15 m
0975266040
40 mm 37 mm 4456 1250 N
30 m
0975266063
63 mm 60 mm 4456 1250 N
15 m
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
  • Geringes Gewicht

VDE 0605 und DIN EN 61386-21