Profi-Werkzeugbox fahrbar
Profi-Werkzeugbox fahrbar - 1
Profi-Werkzeugbox fahrbar - 2
Profi-Werkzeugbox fahrbar - 3
Profi-Werkzeugbox fahrbar - 4
Profi-Werkzeugbox fahrbar - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profi-Werkzeugbox fahrbar

Hochwertige Aluminium-Werkzeugkiste für Baustelle und Werkstatt

  • Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß): 830 x 630 x 504 mm
  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 921 x 671 x 612 mm
  • Volumen: 263.5 l
  • Werkstoff: Aluminium
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
Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Volumen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0962323999
830 x 630 x 504 mm 921 x 671 x 612 mm 263.5 l Aluminium
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
  • Große Schublade mit Antirutschmatte und Sicherungsstift. Hier können Maschinen, Befestigungsmaterialien oder Werkzeug sicher transportiert und gelagert werden

  • 4 massive Lenkrollen mit Bremse sorgen für einen guten, leichtgängigen Transport

  • 4 abschraubbare Kranösen ermöglichen einen Transport selbst zu schlecht zugänglichen Arbeitsplätzen

  • Qualitativ hochwertige und stabile Transportgriffe aus Metall

  • Verschluss der Kiste mit Spannverschluss und Schließhaken. Stabile und sichere Vorrichtung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses