Aluminium-Schutzbeschlag S 31
Aluminium-Schutzbeschlag  S 31 - 1
Aluminium-Schutzbeschlag  S 31 - 2
Aluminium-Schutzbeschlag  S 31 - 3
Aluminium-Schutzbeschlag  S 31 - 4
Aluminium-Schutzbeschlag  S 31 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Schutzbeschlag S 31

Beidseitig mit Keilform-Türdrücker. Für Wohnungseingangstüren.

  • Typbezeichnung: S 31
  • Form Drückerlochteil: Keilform
  • Geeignet für: Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-45 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 11-14 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Wechselstift: Mit M6-Gewinde
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 43 mm
  • Grifflänge: 118 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 60 mm
  • Lochabstand: 216 mm
  • Schildlänge (außen): 250 mm
  • Schildlänge (innen): 250 mm
  • Schildstärke (außen): 12 mm
  • Schildstärke (innen): 8 mm
  • Schildbreite (außen): 53 mm
  • Schildbreite (innen): 53 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0688260470
Silber F1 S 31 Keilform Wohnungseingangstüren
1 St.
0688260472
Neusilber F2 S 31 Keilform Wohnungseingangstüren
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
Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!