Aluminium-Schutzbeschlag S 40
Aluminium-Schutzbeschlag  S 40 - 1
Aluminium-Schutzbeschlag  S 40 - 2
Aluminium-Schutzbeschlag  S 40 - 3
Aluminium-Schutzbeschlag  S 40 - 4
Aluminium-Schutzbeschlag  S 40 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Schutzbeschlag S 40

Für Haustüren

  • Typbezeichnung: S 40
  • Form Drückerlochteil: U
  • Geeignet für: Haustüren
  • Werkstoff: Aluminium, Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Silber F1
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 92 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 68-72 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 11-14 mm
  • Vierkantgröße: 10 mm
  • Wechselstift: Mit M12-Gewinderolle
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18257
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Widerstandsklasse: ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 36 mm
  • Grifflänge: 133 mm
  • Griffdurchmesser: 18 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 72 mm
  • Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff: Fest
  • Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid: 60 mm
  • Lochabstand: 216 mm
  • Schildlänge (außen): 250 mm
  • Schildlänge (innen): 250 mm
  • Schildstärke (außen): 12 mm
  • Schildstärke (innen): 8 mm
  • Schildbreite (außen): 53 mm
  • Schildbreite (innen): 53 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688260703
S 40 U Haustüren Aluminium, Stahl
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
Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257


Dieser Beschlag ist geeignet für den Einsatz an WK 1 und WK 2 Türen nach DIN V ENV 1627



Langschild-Wechselgarnitur für DIN R und DIN L Türen verwendbar durch Drehen der ovalen Griffplatte


Geringe Lagerhaltung



Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

  • Gebrauchskategorie: 3

  • Dauerfunktionstüchtigkeit: 7

  • Türmasse: –

  • Feuerbeständigkeit: B

  • Sicherheit: 1

  • Korrosionsbeständigkeit: 4

  • Einbruchschutz: 2

  • Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!