Aluminium Rahmenprofil Typ A
Aluminium Rahmenprofil Typ A - 1
Aluminium Rahmenprofil Typ A - 2
Aluminium Rahmenprofil Typ A - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium Rahmenprofil Typ A

Mit rückseitig offener Systemnut für Verbinder- und Scharnieraufnahme sowie Griffbefestigung.

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Länge: 3000 mm
  • Breite: 26,8 mm
  • Höhe: 20,6 mm
  • Geeignet für Glasfüllung: 4 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0683135251
Aluminium Eloxiert 3000 mm 26,8 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Systemnut


  • Keine Bohrungen oder Fräsungen erforderlich

  • Einfaches Fertigen von individuellen Rahmengrößen durch 45°-Gehrungsschnitt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.