Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Aluminium Politur
Aluminium Politur - 1
Aluminium Politur - 2
Aluminium Politur - 3
Aluminium Politur - 4
Aluminium Politur - 5
Aluminium Politur - 6
Aluminium Politur - 7
Aluminium Politur - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium Politur

Zum Reinigen und Polieren
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
Pastöses Poliermittel


  • Einsatz in allen Lagen möglich

  • Kein Ablaufen auf senkrechten Flächen


Polieradditive mit rückfettender Wirkung


  • Erzeugt eine glatte und wasserabperlende Oberfläche

  • Verhindert die Wiederverschmutzung


Geringer Verbrauch


Hohe Ergiebigkeit durch minimalen Einsatz von Poliermasse

Hinweis

Nicht auf eloxierten Oberflächen anwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.